詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-213

品名 : 120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鮮やかな色で視認性に優れています

仕様

カールコード長 φ8×120×~700mm リング内径 21mm
開口幅 6mm カラー
材質 リング:スチール、カールコード:ポリウレタン 全長 180mm
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/19 16:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2328ページ

代替品

EA916ZL-213A
  • 品番

    EA916ZL-213A

  • コメント

    変更点:黄の色味(ほぼ同じ)

バリエーション一覧
EA916ZL-211 120-700mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
EA916ZL-212 120-700mm キーキャリー(カールコード付/ブルー)
EA916ZL-213 120-700mm キーキャリー(カールコード付/イエロー)
EA916ZL-214 120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)
EA916ZL-215 120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top