品番 : EA916ZL-215
品名 : 120-700mm キーキャリー(カールコード付/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鮮やかな色で視認性に優れています
仕様
| カールコード長 | φ8×120×~700mm | リング内径 | 21mm |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 6mm | カラー | 橙 |
| 材質 | リング:スチール、カールコード:ポリウレタン | 全長 | 180mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

