品番 : EA917AE-2A
品名 : 762x518x516mm/48L クーラーボックス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
7~10日間、氷が保管できます
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | IM50QT |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:762(W)×518(D)×516(H)mm 内寸:445(W)×348(D)×279(H)mm |
容量 | 50.03L |
断熱材厚み | 5.1cm | 重量 | 12kg |
材質 | 本体・ハンドル・栓:ポリプロピレン、 ラッチ:ABS、 ハードウェア:ステンレス、 断熱材:ポリウレタンフォーム |
カラー | ホワイト/グレー |
ハンドル付で持ち運びに便利 | |||
取手付 | |||
水抜き栓付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/08 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA917AE-1A 643x470x483mm/28L クーラーボックス |
EA917AE-2A 762x518x516mm/48L クーラーボックス |
EA917AE-3A 914x533x516mm/66L クーラーボックス |