詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AE-3A

品名 : 914x533x516mm/66L クーラーボックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
7~10日間、氷が保管できます

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 IM70QT
サイズ 外寸:914(W)×533(D)×516(H)mm
内寸:597(W)×363(D)×279(H)mm
容量 68.53L
断熱材厚み 5.1cm 重量 15.1kg
材質 本体・ハンドル・栓:ポリプロピレン、
ラッチ:ABS、
ハードウェア:ステンレス、
断熱材:ポリウレタンフォーム
カラー ホワイト/グレー
ハンドル付で持ち運びに便利
水抜き栓付
追加説明
カタログ価格

65,000 (税抜)/ 71,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/08 23:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2515ページ

代替品

EA917AL-57
  • 品番

    EA917AL-57

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA917AE-1A 643x470x483mm/28L クーラーボックス
EA917AE-2A 762x518x516mm/48L クーラーボックス
EA917AE-3A 914x533x516mm/66L クーラーボックス
ウェブカタログ画像
  • ※水抜き栓

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top