詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AP-20A

品名 : 390x300x290mm/20L 保冷ボックス(折畳み式)

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 81670080
サイズ 外寸:390(W)×300(D)×290(H)mm、内寸:330(W)×260(D)×240(H)mm 材質 EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC
収納サイズ 390×125×300(H)mm 容量 20L
重量 1.5kg カラー メタルシルバー
携帯に便利なコンパクト収納タイプ
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/14 10:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2516ページ
バリエーション一覧
EA917AP-20A 390x300x290mm/20L 保冷ボックス(折畳み式)
EA917AP-40A 430x350x350mm/40L 保冷ボックス(折畳み式)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top