品番 : EA917AP-40A
品名 : 430x350x350mm/40L 保冷ボックス(折畳み式)
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81670090 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 40L | 外寸 | 430×350×350(H)mm |
| 内寸 | 410×315×310(H)mm | 収納サイズ | 440×125×350(H)mm |
| 材質 | EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC | カラー | メタルシルバー |
| コンパクトに収納できるので、持ち運びにとても便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/14 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AP-20A 390x300x290mm/20L 保冷ボックス(折畳み式) |
| EA917AP-40A 430x350x350mm/40L 保冷ボックス(折畳み式) |
