詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AC-3

品名 : 350ml エアーブロワー(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CN-TK11
内容量 350ml 成分 DME(可燃性)、CO2
サイズ(1本当たり) φ66×236(H)mm 重量(1本) 444g
※注意※ 可燃性ガスを使用しています。40度以上となるところに置かないでください。 入数 2本
チューブ付(長さ130mm)
カーボンオフセット付
逆さ噴射可能で液漏れしない
楽々トリガータイプ
安心の日本製
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 10:08現在)

商品入数 2 販売単位 St

代替品

EA920AC-2B
バリエーション一覧
EA920AC-2B 350ml エアーブロワー
EA920AC-3 350ml エアーブロワー(2本)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • 入数:2本

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top