品番 : EA920SW-4GA
品名 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶無・ガン付/4本)
仕様
内容量 | 400ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
---|---|---|---|
色 | 銀 | 可使時間 | 10分 |
硬化時間 | 4~6時間 | 表面仕上がり | ツヤ消し |
耐熱温度 | -50~300℃ | ガンサイズ | 135×25×130mm |
<使用用途> ステンレス部品の補修、屋外でのあらゆる用途に、トラック・トレーラーのボディに、外観の美化に、サイロ・パイプラインに |
|||
摩耗防止効果 | |||
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。 |
|||
耐候性に優れており、屋外でのあらゆる用途に使用できます。 | |||
手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 | |||
損傷したステンレス部品の補修に | |||
EA920SW-4のガン付タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 18:06現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1553ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA920SW-4 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶無し) |
セット商品 | EA927SF-115 : 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ) |
セット商品 | EA942DM-200 : スプレー缶用ガン |