品番 : EA927SF-115
品名 : 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ)
仕様
| サイズ(W×D×H) | 300×100×250mm | 厚さ | 0.2mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 7.5L | 材質 | 塩化ビニール |
| 入数 | 1枚 | ||
| ハッピータック付 | |||
| 水気にも強い透明な塩化ビニール製の手提げ袋です。 | |||
| バッグの口部にスナップが付いており、とめることで中身の飛び出しを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 316 (2026/11/12 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SF-115 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ) |
| EA927SF-116 380x120x300mm トートバッグ(透明/Lサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
