詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SF-116

品名 : 380x120x300mm トートバッグ(透明/Lサイズ)

仕様

サイズ(W×D×H) 380×120×300mm 厚さ 0.2mm
容量 13.7L 材質 塩化ビニール
入数 1枚
ハッピータック付
水気にも強い透明な塩化ビニール製の手提げ袋です。
バッグの口部にスナップが付いており、とめることで中身の飛び出しを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/11/12 01:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2127ページ
バリエーション一覧
EA927SF-115 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ)
EA927SF-116 380x120x300mm トートバッグ(透明/Lサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top