品番 : EA922AJ-16D
品名 : 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4379 |
|---|---|---|---|
| 高濃度カビ取り剤 | |||
| アルカリ性 | |||
| 500ml用スプレー容器(中身ナシ)付 | |||
| 浴室の壁、タイル、目地、シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り。 | |||
| 強泡密着で液ダレしにくい。 | |||
| 入数 | 1セット (4.5L×1個、専用スプレーボトル×1個) |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-16D 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付) |
| EA922AJ-16E 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組) |

