詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-16E

品名 : 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4379
高濃度カビ取り剤
アルカリ性
500ml用スプレー容器(中身ナシ)付
浴室の壁、タイル、目地、シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り。
強泡密着で液ダレしにくい。
入数 3セット
(4.5L×3個、専用スプレーボトル×3個)
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:35現在)

商品入数 3 販売単位

代替品

EA922AJ-16G
  • 品番

    EA922AJ-16G

  • コメント

    変更点:デザイン、スプレー仕様

バリエーション一覧
EA922AJ-16D 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付)
EA922AJ-16E 4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top