詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AK-12A

品名 : 125x100mm 使い捨てカイロ(30個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PKN-30R H
持続時間 16時間 サイズ 12.5×9.5cm
最高温度 68℃ 平均温度 52℃
入数 30個(10個入り×3パック) 材質 鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
貼らないタイプのカイロです。
レギュラーサイズ
冬の必需品、足腰の冷え、通勤通学、屋外作業、レジャー・スポーツ観戦にお勧めです。
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2025/12/19 07:46現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA922AK-12A 125x100mm 使い捨てカイロ(30個)
EA922AK-13A 125x100mm 使い捨てカイロ(60個)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top