品番 : EA922AK-13A
品名 : 125x100mm 使い捨てカイロ(60個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PKN-60R H |
|---|---|---|---|
| 持続時間 | 16時間 | サイズ | 12.5×9.5cm |
| 最高温度 | 68℃ | 平均温度 | 52℃ |
| 入数 | 60個(10個入り×6パック) | 材質 | 鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂 |
| 貼らないタイプのカイロです。 | |||
| レギュラーサイズ | |||
| 冬の必需品、足腰の冷え、通勤通学、屋外作業、レジャー・スポーツ観戦にお勧めです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2025/12/19 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AK-12A 125x100mm 使い捨てカイロ(30個) |
| EA922AK-13A 125x100mm 使い捨てカイロ(60個) |

