詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AK-21

品名 : 90x 70mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PKN-15HK
持続時間 5時間 サイズ 9×7cm
最高温度 41℃ 平均温度 34℃
材質 鉄分・水・バーミキュライト・活性炭・塩類・高吸水性樹脂 入数 15個
靴下用カイロ
貼るタイプ
左右両足分×15足入り
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/11/04 04:54現在)

商品入数 15 販売単位 箱
カタログページ 2155ページ
バリエーション一覧
EA922AK-21 90x 70mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)
EA922AK-22 90x 70mm 使い捨てカイロ(靴下用/30個)
ウェブカタログ画像
15個入り
  • 15個入り

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top