品番 : EA922AK-22
品名 : 90x 70mm 使い捨てカイロ(靴下用/30個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PKN-30HK |
|---|---|---|---|
| 持続時間 | 5時間 | サイズ | 9×7cm |
| 最高温度 | 41℃ | 平均温度 | 34℃ |
| 材質 | 鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂 | 入数 | 30個 |
| 靴下用カイロ | |||
| 貼るタイプ | |||
| 左右両足分×30足入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 138 (2026/11/04 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2155ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AK-21 90x 70mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個) |
| EA922AK-22 90x 70mm 使い捨てカイロ(靴下用/30個) |

