詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AK-8

品名 : 132x100mm 使い捨てカイロ(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

持続時間 18時間 サイズ 13.2×10cm
最高温度 67℃ 平均温度 53℃
重量 462g
10個入り
貼らないタイプ
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 01:20現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA922AK-8A
  • 品番

    EA922AK-8A

  • コメント

    変更点:価格、JANコード

バリエーション一覧
EA922AK-8 132x100mm 使い捨てカイロ(10個)
EA922AK-9 132x100mm 使い捨てカイロ(30個)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top