品番 : EA922AK-9
品名 : 132x100mm 使い捨てカイロ(30個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
持続時間 | 18時間 | サイズ | 13.2×10cm |
---|---|---|---|
最高温度 | 67℃ | 平均温度 | 53℃ |
重量 | 1496g | ||
貼らないタイプ | |||
30個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 03:12現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922AK-8 132x100mm 使い捨てカイロ(10個) |
EA922AK-9 132x100mm 使い捨てカイロ(30個) |