詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AM-1

品名 : 180x250mm 水切りネット(青/深型排水口/100枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 U79K
サイズ 180×250mm 入数 100枚
材質 PE 色 青
耐冷温度 -30℃
水切れがよく目詰まりしないタイプの水切り袋です。
後処理も簡単でそのままゴミ箱へ入れられます。
丈夫で破れにくい。
深型排水口用
平袋
非食品用
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/05 13:11現在)

商品入数 100 販売単位 冊
カタログページ 2123ページ
バリエーション一覧
EA922AM-1 180x250mm 水切りネット(青/深型排水口/100枚)
EA922AM-2 280x250mm 水切りネット(青/三角コーナー用/70枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top