品番 : EA922AM-2
品名 : 280x250mm 水切りネット(青/三角コーナー用/70枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | U80K |
|---|---|---|---|
| 材質 | PE | サイズ | 280×250mm |
| 入数 | 70枚 | 色 | 青 |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 水切れがよく目詰まりしないタイプの水切り袋です。 | |||
| 後処理も簡単でそのままゴミ箱へ入れられます。 | |||
| 丈夫で破れにくい。 | |||
| 三角コーナー用 | |||
| 平袋 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/05 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 70 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AM-1 180x250mm 水切りネット(青/深型排水口/100枚) |
| EA922AM-2 280x250mm 水切りネット(青/三角コーナー用/70枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
