詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AV-101

品名 : 300ml 抗ウイルス・抗菌スプレー(アクリル白化防止用)

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 KW300
サイズ(W×D×H)mm 70×55×220 重量(g) 356
材質 水、プラチナのコロイド 内容量 300ml
用途 アクリルパネル用
抗ウイルス、抗菌効果
1本で約1000回プッシュ
水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。
アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。
硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。
成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。
㈱食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)
※医薬品・医薬部外品ではありません。
※洗浄剤ではありません。
※全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/10/12 03:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2199ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF