詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-136

品名 : 600x450mm デスクパーテーション

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SPT-DPJR60H
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×105×450
材質 パネル:アクリル
L字プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量 1.8kg
カラー パネル/フロスト調
L字プレート/ホワイト
梱包 1個口/666×484×60mm・2.6kg
出荷形態 ノックダウン組立式
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパーティションです。
フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい高さ450mmの仕様です。
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 07:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954EA-61
  • 品番

    EA954EA-61

  • コメント

    600x253x600-650-750mm 3段調整

バリエーション一覧
EA954EA-135 450x450mm デスクパーテーション
EA954EA-136 600x450mm デスクパーテーション
EA954EA-137 800x450mm デスクパーテーション
EA954EA-138 1000x450mm デスクパーテーション
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top