品番 : EA954EA-138
品名 : 1000x450mm デスクパーテーション
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパーティション。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DPJR100H |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1000×135×450 |
材質 | パネル:アクリル L字プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
重量 | 約2.9kg |
カラー | パネル/フロスト調 L字プレート/ホワイト |
梱包 | 1個口/1047×469×60mm・約4.5kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | ||
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパーティションです。 | |||
フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。 | |||
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい高さ450mmの仕様です。 | |||
各サイズのデスクパーティションを合わせて使うことで、デスクを囲むこともできます。 | |||
脚部は滑り止め付きです。 | |||
向かい合うデスクの間への設置に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 07:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-135 450x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-136 600x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-137 800x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-138 1000x450mm デスクパーテーション |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922AV-101 : 300ml 抗ウイルス・抗菌スプレー(アクリル白化防止用) |