詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-212

品名 : 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C3351
商品名 ウェアクリーナークッション 用途 ウエア用
粘着タイプ クッション性粘着 テープサイズ 160(W)×25周巻
全長(mm) 300mm 材質 テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け:ポリプロピレン
芯内径 38mm
クッション素材で色々な素材に使える弱粘着タイプ
ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。
異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチ。使いやすいデザインで作業率をアップさせます。
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA922B-202
  • 品番

    EA922B-202

  • コメント

    変更点:巻数(25周→90周)

バリエーション一覧
EA922B-211 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ)
EA922B-212 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA922B-211です。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top