詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-214

品名 : 160mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/10巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C3352
名称 替テープ(10巻入) テープサイズ 160(W)mm×25周巻
材質 クッション性粘着加工ポリエチレン 用途 ウエア用
粘着タイプ クッション性粘着
巻芯内径38m/m
クッション素材で色々な素材に使える弱粘着タイプ
ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。
追加説明
カタログ価格

3,930 (税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/31 06:45現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2380ページ
バリエーション一覧
EA922B-213 80mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/20巻)
EA922B-214 160mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/10巻)
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top