品番 : EA922B-213
品名 : 80mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/20巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C3362 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 替テープ(20巻入) | テープサイズ | 80(W)mm×25周巻 |
| 材質 | クッション性粘着加工ポリエチレン | 用途 | ウエア用 |
| 粘着タイプ | クッション性粘着 | ||
| 巻芯内径38m/m | |||
| クッション素材で色々な素材に使える弱粘着タイプ | |||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-213 80mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/20巻) |
| EA922B-214 160mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/10巻) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922B-211 : 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20巻

