品番 : EA922C-13C
品名 : 200ml 薬用ハンドソープ(詰替用)
仕様
| 仕様 | 詰替用(200ml) | ||
|---|---|---|---|
| 弱酸性 | |||
| 医薬部外品 | |||
| キレイキレイ殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。 | |||
| 100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルド | |||
| 手に香りが残りにくい、シトラスフルーティーの香り | |||
| たっぷり泡立ち、すばやく泡が切れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/07 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-13 250ml ハンドソープ・薬用(キレイキレイ) |
| EA922C-13C 200ml 薬用ハンドソープ(詰替用) |
