詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922C-13

品名 : 250ml ハンドソープ・薬用(キレイキレイ)

殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合で、手肌を清潔にする薬用ハンドソープ

仕様

内容量 250ml 効果 殺菌+消毒
成分 イソプロピルメチルフェノール・プロピレングリコール・
エデト酸塩・安息香酸塩・香料・ジブチルヒドロキシトルエン
液性 弱酸性
医薬部外品
ウイルス・細菌を除去
キレイキレイ殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。
100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルド。
手に香りが残りにくい、シトラスフルーティーの香り
たっぷり泡立ち、すばやく泡が切れます。
内容量(液面)が外から分かる「ウインドウストライプ」入りボトル
押しやすい大型のポンプヘッドを採用。
(つめかえる時に取り外したポンプのヘッドを下にして、逆さに立てられます。)
★中東情勢の影響により、一時的にボトルが変更となります。(画像参照)
※代替ボトルはウインドウストライプなしとなります。
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/07 21:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2136ページ

代替品

EA922C-36
  • 品番

    EA922C-36

  • コメント

    内容量:550ml

バリエーション一覧
EA922C-13 250ml ハンドソープ・薬用(キレイキレイ)
EA922C-13C 200ml 薬用ハンドソープ(詰替用)
ウェブカタログ画像
  • 内容量が外から分かるウインドウストライプ入り
  • ★一時的にボトルが変更となります

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top