品番 : EA922C-37
品名 : 2.0L 薬用泡ハンドソープ(無香料)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容
23/12/25 外観変更(デザイン変更) (No.54,55 1160)
仕様
| 内容量 | 2L | ||
|---|---|---|---|
| 殺菌成分配合 | |||
| きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。 | |||
| 無香料 | |||
| 医薬部外品 | |||
| つぶせる容器 | |||
| 弱アルカリ性 | |||
| きめ細かな泡が汚れをキャッチ。 | |||
| 泡切れがよく、すすぎが早いので、洗いあがりがぬるつきません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-36 550ml 薬用泡ハンドソープ(無香料) |
| EA922C-38 4.0L 薬用泡ハンドソープ(無香料) |

