品番 : EA922JS-51
品名 : # 80 錆取り
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-3449 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50×40×20(H)mm | 重量(g) | 約71 |
| 材質 | アランダム、クロロプレンゴム |
粒度 | #80 |
| カラー | ピンク | ||
| 粗目 | |||
| ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落としに | |||
| ※樹脂・塗装面には使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ 2527ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922JS-51 # 80 錆取り |
| EA922JS-52 #220 錆取り |
ウェブカタログ画像
拡大

