品番 : EA922JS-52
品名 : #220 錆取り
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-3450 |
---|---|---|---|
サイズ | 50×40×20(H)mm | 重量(g) | 約69 |
材質 | アランダム、クロロプレンゴム |
粒度 | #220 |
カラー | ブルー | ||
仕上げ | |||
ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落とし、車輪の汚れ落としに | |||
※樹脂・塗装面には使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/16 10:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0622ページ 2574ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922JS-51 # 80 錆取り |
EA922JS-52 #220 錆取り |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA922/EA922JS-52/EA922JS-52_IMG_WEB_OUT(02).jpg)