品番 : EA922KA-18
品名 : 400ml 厨房用洗剤(マジックリン)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | マジックリンハンディスプレー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400ml | 成分 | 界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤 |
| 液性 | アルカリ性 | 使用量の目安 | 1㎡に対して約9回噴射 |
| ミントの香り | |||
| こびりつき油汚れに強力分解タイプです。 | |||
| コンロや五徳・グリル・換気扇の油汚れを浮かせて分解してしっかり落とします。 | |||
| 本格除菌性能をプラス! | |||
| 【用途・使い方】 おそうじに ①汚れにスプレーして布等でふきとる。 ★ひどい汚れには、スプレーして5分ほど置くと効果的。 ②ふきとった後は、水で洗い流すか、充分水ぶきする。 除菌・ウイルス除去に ①直接スプレーして5分おく。(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。) ②使用後は水で洗い流すか、充分水ぶきする。 |
|||
| 【使えないもの】 家具、フローリング床、水がしみこむもの 銅・しんちゅう・亜鉛鋼板製品・自動車 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/04/03 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-18 400ml 厨房用洗剤(マジックリン) |
| EA922KA-35 500ml 厨房用洗剤(マジックリン) |
