詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KA-35

品名 : 500ml 厨房用洗剤(マジックリン)

仕様

メーカー 花王 商品名 キッチンマジックリン
内容量 500ml 成分 界面活性剤(1%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤
香り ミントの香り 液性 アルカリ性
こびりつき油汚れに強力分解タイプです。コンロや五徳・グリル・換気扇の油汚れを浮かせて分解!しっかり落とします。
【用途・使い方】
おそうじに
①原液を布等にとって汚れをふきとる。ひどい汚れには、直接かけて5分ほど置くと効果的。軽い汚れには、水1Lに5ml(キャップ約1/2杯)の割合でうすめてふく。
②ふきとった後は、水で洗い流すか、充分水ぶきする。
除菌・ウイルス除去に
①原液を直接かけて5分おく。(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
②使用後は水で洗い流すか、充分水ぶきする
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/04/03 05:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2134ページ
バリエーション一覧
EA922KA-18 400ml 厨房用洗剤(マジックリン)
EA922KA-35 500ml 厨房用洗剤(マジックリン)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top