詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-1B

品名 : 4.5L 衣類用洗剤(ビック・液体)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 液体ビック バイオ酵素 業務用
内容量 4.5L(業務用)
弱アルカリ性
入数 1個
液体ビック
衣料用洗剤
肉汁や血液などタンパク汚れに強い。
つぶせる容器
蛍光増白剤、着色剤を配合。淡色の綿や麻、きなりの衣料などには使わないでください。
成分 界面活性剤[21%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤
追加説明
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 09:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922KB-1BA
  • 品番

    EA922KB-1BA

  • コメント

    変更点:1回の洗剤の使用量など

バリエーション一覧
EA922KB-1B 4.5L 衣類用洗剤(ビック・液体)
EA922KB-1C 4.5Lx4個 衣類用洗剤(ビック・液体)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top