詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KB-5A

品名 : 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 ソフター1/3 業務用
酸性
ソフター1/3
内容量 2.1L
衣類用柔軟剤
素肌にやさしい、ふわっと仕上がり。フローラルガーデンの香り
濃縮タイプ
つぶせる容器
入数 6個
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 14:35現在)

商品入数 6 販売単位 箱

代替品

EA922KB-5BA
  • 品番

    EA922KB-5BA

  • コメント

    変更点:香料・着色料無添加

バリエーション一覧
EA922KB-5 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3)
EA922KB-5A 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3)
EA922KB-40 600ml 柔軟剤用計量容器
ウェブカタログ画像
●入数…6個
  • ●入数…6個

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top