品番 : EA922KB-5
品名 : 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ソフター1/3 業務用 |
|---|---|---|---|
| 酸性 | |||
| ソフター1/3 | |||
| 内容量 | 2.1L | ||
| 衣類用柔軟剤 | |||
| 素肌にやさしい、ふわっと仕上がり。フローラルガーデンの香り | |||
| 濃縮タイプ | |||
| つぶせる容器 | |||
| 入数 | 1個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-5 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3) |
| EA922KB-5A 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター1/3) |
| EA922KB-40 600ml 柔軟剤用計量容器 |

