品番 : EA922KC-51A
品名 : 480ml ボディソープ(ビオレU ポンプ)
仕様
メーカー | 花王 | 商品名 | ビオレu ポンプ |
---|---|---|---|
内容量 | 480ml | 仕様 | 本体 |
肌への刺激の一因となる汚れを落として肌本来のうるおいは守って洗う技術SPT採用します。 | |||
一人ひとりに合わせる洗浄力コントロール処方です。 | |||
素肌とおなじ弱酸性 | |||
やさしいフレッシュフローラルの香り(微香性) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/05 02:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2196ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KC-51A 480ml ボディソープ(ビオレU ポンプ) |
EA922KC-52A 340ml ボディーソープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)