品番 : EA922KC-52A
品名 : 340ml ボディーソープ(詰替用)
仕様
メーカー | 花王 | 商品名 | ビオレuつめかえ用 |
---|---|---|---|
仕様 | 詰替え | 内容量 | 340ml |
EA922KC-51A詰替用 | |||
肌への刺激の一因となる汚れを落として、肌本来のうるおいは守って洗う技術“SPT”採用します。 | |||
一人ひとりに合わせる洗浄力コントロール処方です。 | |||
やさしく洗う派も。しっかり洗う派も。 | |||
素肌とおなじ弱酸性 | |||
やさしいフレッシュフローラルの香り(微香性) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/05/05 06:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2196ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922KC-51A 480ml ボディソープ(ビオレU ポンプ) |
EA922KC-52A 340ml ボディーソープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)