品番 : EA922KC-56A
品名 : メリット リンスいらないポンプ450ml
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | メリット リンスのいらないシャンプー |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 450ml | 液性 | 弱酸性 |
| リンス成分配合、ラク!早い!1本で“時短“!地肌すっきり、髪さらさらになります。 | |||
| フケやかゆみを防ぎます。 | |||
| 髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術を採用します。 | |||
| 地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。 | |||
| ナチュラルフローラルのやさしい香り | |||
| 医薬部外品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/15 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KC-56A メリット リンスいらないポンプ450ml |
| EA922KC-57A メリット リンスいらない詰替320ml |
ウェブカタログ画像
拡大
