品番 : EA922KC-57A
品名 : メリット リンスいらない詰替320ml
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | メリット リンスのいらないシャンプーつめかえ用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 詰替 | 内容量 | 320ml |
| 液性 | 弱酸性 | ||
| [EA922KC-56A]詰替用 | |||
| リンス成分配合、ラク!早い!1本で“時短“!地肌すっきり、髪さらさらになります。 | |||
| フケやかゆみを防ぎます。 | |||
| 髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術採用します。 | |||
| 地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。 | |||
| ナチュラルフローラルのやさしい香り | |||
| 医薬部外品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/12/14 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KC-56A メリット リンスいらないポンプ450ml |
| EA922KC-57A メリット リンスいらない詰替320ml |
ウェブカタログ画像
拡大
