品番 : EA922KC-57
品名 : メリット リンスいらない詰替340ml
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王 | 商品名 | メリット リンスのいらないシャンプーつめかえ用 |
---|---|---|---|
液性 | 弱酸性 | 内容量 | 詰替用(340ml) |
[EA922KC-56]詰替用 | |||
リンス成分配合、ラク!早い!1本で“時短“!地肌すっきり、髪さらさらになります。 | |||
髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術採用します。 | |||
地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。 | |||
フケやかゆみを防ぎます。 | |||
ナチュラルフローラルのやさしい香り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2197ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922KC-56 メリット リンスいらないポンプ480ml |
EA922KC-57 メリット リンスいらない詰替340ml |