詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KE-47

品名 : [EA922KE-46用] 詰替(340ml)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量 340ml(詰替用) 入数 1個
仕様 EA922KE-46用 効能 手指・皮膚の洗浄・消毒
細菌・ウイルスに効く
乾きが速く、すぐに次の作業へ移る事ができます。
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品
手に広げやすい下向きノズルスプレータイプ
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/15 22:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA922KE-46 350ml アルコールハンド消毒液(キレイキレイ)
EA922KE-47 [EA922KE-46用] 詰替(340ml)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top