品番 : EA922KE-46
品名 : 350ml アルコールハンド消毒液(キレイキレイ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
外から帰ったら速攻消毒!
細菌・ウイルスに効くキレイキレイ薬用手指の消毒スプレー。
細菌・ウイルスに効くキレイキレイ薬用手指の消毒スプレー。
仕様
| 内容量 | 350ml | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 効能 | 手指・皮膚の洗浄・消毒 | ||
| 乾きが速く、すぐに次の作業へ移る事ができます。 | |||
| ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品 | |||
| 細菌・ウイルスに効く | |||
| 手に広げやすい下向きノズルスプレータイプ | |||
| ミスト状に噴霧されるので、手のすみずみまでサッと消毒できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KE-46 350ml アルコールハンド消毒液(キレイキレイ) |
| EA922KE-47 [EA922KE-46用] 詰替(340ml) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638LF-156 : 65x 80x180mm ディスペンサーホルダー |

