品番 : EA922KR-15
品名 : 230ml 薬用スキンケアコンディショナー(オクトセラピエ)
仕様
| 商品名 | オクトserapie(セラピエ)薬用スキンケアコンディショナー | 内容量 | 230ml |
|---|---|---|---|
| 100%天然香料ナチュラルアロマの香り | |||
| 乾燥から地肌と髪を守り、「オクトピロックス(ピロクトンオラミン)」が原因菌(カビ)の増殖を抑え、フケ・かゆみを防ぐ薬用のスキンケアコンディショナー | |||
| 乾燥した地肌にうるおいを与え、髪のダメージも補修。 | |||
| 低刺激処方・パラベン(防腐剤)無添加 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-17 230ml 薬用スキンケアシャンプー(オクトセラピエ) |
| EA922KR-15 230ml 薬用スキンケアコンディショナー(オクトセラピエ) |
