詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-17

品名 : 230ml 薬用スキンケアシャンプー(オクトセラピエ)

仕様

商品名 オクトserapie(セラピエ)薬用スキンケアシャンプー 内容量 230ml
100%天然香料ナチュラルアロマの香り
オクトピロックス(ピロクトンオラミン)が原因菌(カビ)の増殖を抑え、フケ・かゆみを防ぐ薬用のスキンケアシャンプー
泡立ちがよく髪にやさしい洗い上がりですこやかな地肌に。
低刺激処方・パラベン(防腐剤)無添加
弱酸性
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 23:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA922KR-17 230ml 薬用スキンケアシャンプー(オクトセラピエ)
EA922KR-15 230ml 薬用スキンケアコンディショナー(オクトセラピエ)
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top