詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-26B

品名 : 600g 洗濯用洗剤(NANOX one ニオイ専用)

高い洗浄消臭力と衣類本来の色を保つ機能を両立しました。

仕様

内容量 600g 仕様 本体
使用量の目安 水量30Lに対して洗剤10ml
菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ
新酵素配合で、部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭まで無臭化洗浄
徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載
本体ボトルは、回収されたペットボトル等からリサイクルされた100%リサイクルPETを採用しています。
泡切れがよく、すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/23 07:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA922KR-26B 600g 洗濯用洗剤(NANOX one ニオイ専用)
EA922KR-27B 1530g 洗濯用洗剤(詰替用)[EA922KR-26B用]
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top