品番 : EA922KR-27B
品名 : 1530g 洗濯用洗剤(詰替用)[EA922KR-26B用]
高い洗浄消臭力と衣類本来の色を保つ機能を両立しました。
仕様
| 内容量 | 1530g | 仕様 | 詰替用 |
|---|---|---|---|
| 使用量の目安 | 水量30Lに対して洗剤10ml | ||
| 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ | |||
| 新酵素配合で、部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭まで無臭化洗浄 | |||
| 徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載 | |||
| 本体ボトルは、回収されたペットボトル等からリサイクルされた100%リサイクルPETを採用しています。 | |||
| 泡切れがよく、すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/23 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-26B 600g 洗濯用洗剤(NANOX one ニオイ専用) |
| EA922KR-27B 1530g 洗濯用洗剤(詰替用)[EA922KR-26B用] |
