品番 : EA922KR-41
品名 : 1.0L パイプクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パイプ壁面への付着性が良く、ヌメリを除去し、髪の毛を溶かす効果の高いジェルタイプのパイプクリーナー
仕様
| 内容量 | 1L | ||
|---|---|---|---|
| アルカリ性 | |||
| ジェルタイプ | |||
| 刺激臭を抑えたマイルドな臭い | |||
| かけた部分が分かりやすい黄色い液色 | |||
| 付着性の高いジェルで、ヌメリや髪の毛を強力に溶かして落とします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/12 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-41 1.0L パイプクリーナー |
| EA922KR-42 2.0L パイプクリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大

