詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-63

品名 : 5.0L トイレ洗浄剤(メディプロ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 5L
トイレ用
弱アルカリ性
やすらぐホワイトフローラルの香り
トイレの洗浄、除菌はもちろん、ウイルス除去&消臭可能
便座・便器・タンク・トイレ床・壁・手洗い場などにお使い頂けます。
汚れだけでなく、菌とウイルスを除去します。
臭気ベールテクノロジーで悪臭を包み込み、尿臭と便臭を消臭。
スプレー容器(EA922KR-64)に入れてお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/22 19:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922KD-9
  • 品番

    EA922KD-9

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA922KR-64 500ml 泡スプレー容器
EA922KR-63 5.0L トイレ洗浄剤(メディプロ)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top