品番 : EA922KR-64
品名 : 500ml 泡スプレー容器
仕様
| 仕様 | EA922KR-64用スプレー空容器(500ml) | ||
|---|---|---|---|
| ※500ml容器のみです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/01/22 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2138ページ 2142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-64 500ml 泡スプレー容器 |
| EA922KR-63 5.0L トイレ洗浄剤(メディプロ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922KR-71 : 5.0L [業務用]浴室用洗剤(メディプロ/詰替) |
ウェブカタログ画像
拡大
